EXCEL NETWORKING - Jatkoliitin RJ45 kat6 keystone - 100-106

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45

  • Kategoria - 6

  • Rakennetyyppi - suora

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540501659

Sähkönumero

7226755

Toimittajan tuotenumero

100-106

Tukkuerä

100

Liittimen tyyppi:

2x RJ45

Kategoria:

6

Rakennetyyppi:

suora

Malli / Tyyppi:

pistotulppa / pistotulppa

Kiinnitystapa:

muu

Suojattu:

kyllä

Excel Cat6 (FTP) 180 asteen keystone-kytkin läpivientiliitin

Excel valikoima kategorian 6 läpivientikytkimiä tarjoaa RJ45 sisään/ulos-liitännät, joiden avulla kanavia voidaan laajentaa tarvittaessa. Standardi Keystone Jack -profiili, joten sopii kaikkiin Keystone-paneeleihin ja -lähtöihin.- Standardi Keystone-liitäntäx000D_- Kategoria 6 FTP- 180 asteen kokoonpano- Soveltuu sekä suojattuihin että suojaamattomiin järjestelmiin- Vakiomallinen RJ45-liitäntä molemmissa päissä- Säilyttää kanavan suorituskyvyn- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,245 kg CO2e.