EXCEL NETWORKING - Jatkoskaappi - EXL 12PT SC LOADED 2 DOOR LOCK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540520629
Sähkönumero
7227478
Toimittajan tuotenumero
202-038
Tukkuerä
1
Excel Enbeam 2 ovinen lukittava seinäasennettava kotelo 12 portin SC Duplex 24-ydin Multimode-portti
Excel-liitäntäkotelot, jotka on suunniteltu tiheisiin ja turvallisiin liitäntöihin. Niiden kaksiovinen rakenne takaa, että sekä liitännät että paikkaaminen ovat turvallisia. Rasioissa on 20 mm:n kolot ja esiporatut kiinnitysreiät._x000D__x000D_- Porttitiheyden valinta_x000D_x000D_- Saatavana ST, SC (duplex) ja LC (quad)_x000D_ _x000D_- Vaihdettava sovitinlevy_x000D_ _x000D_- Saranoidut lukittavat ovet_x000D_- Yksittäiset lukot_x000D_- Mukana kaapelinhallintasarja_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 17,223 kg CO2e.
Excel-liitäntäkotelot, jotka on suunniteltu tiheisiin ja turvallisiin liitäntöihin. Niiden kaksiovinen rakenne takaa, että sekä liitännät että paikkaaminen ovat turvallisia. Rasioissa on 20 mm:n kolot ja esiporatut kiinnitysreiät._x000D__x000D_- Porttitiheyden valinta_x000D_x000D_- Saatavana ST, SC (duplex) ja LC (quad)_x000D_ _x000D_- Vaihdettava sovitinlevy_x000D_ _x000D_- Saranoidut lukittavat ovet_x000D_- Yksittäiset lukot_x000D_- Mukana kaapelinhallintasarja_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 17,223 kg CO2e.