EXCEL NETWORKING - Jatkoskotelo - EXT JOINT WITH 1TRAY FOR 24SPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540573250
Sähkönumero
7227461
Toimittajan tuotenumero
200-122
Tukkuerä
1
Excel Enbeam ulkoinen liitos 1 lokerolla 12 liitosta varten (laajennettavissa 24:ään 2 lokerolla)
Ulkoinen liitos, jossa on 1 lokero 12 Splicessä. Pohjassa on yksi soikea portti kahdelle halkaisijaltaan 10-25 mm:n kaapelille ja neljä pyöreää porttia halkaisijaltaan 5-19 mm:n kaapeleille._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- IP-luokitus: IP68_x000D_- Lisäliitosalustaa p/n 200-125 voidaan käyttää enintään 24 liitospaikkaa varten.
Ulkoinen liitos, jossa on 1 lokero 12 Splicessä. Pohjassa on yksi soikea portti kahdelle halkaisijaltaan 10-25 mm:n kaapelille ja neljä pyöreää porttia halkaisijaltaan 5-19 mm:n kaapeleille._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- IP-luokitus: IP68_x000D_- Lisäliitosalustaa p/n 200-125 voidaan käyttää enintään 24 liitospaikkaa varten.


