EXCEL NETWORKING - Jatkoskotelo - Jatkoliitin kat6A IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593302
Sähkönumero
7227575
Toimittajan tuotenumero
100-151-EXS
Tukkuerä
1
Excel Cat6A IP68 Ulkoinen ulkokäyttöön tarkoitettu ulkokäyttöön tarkoitettu riviliitin
Excel Cat6A IP68 ulkoinen ulkokäyttöön tarkoitettu kenttäjohdin riviliitin. Excel-sarjan kategorian 6A läpivientikytkimet tarjoavat RJ45-in/out-liitännät, joiden avulla kanavia voidaan laajentaa tarvittaessa. Tämä kytkin on sijoitettu IP68-luokiteltuun kansikokoonpanoon, jonka avulla olemassa olevat valmiiksi kytketyt kaapelit voidaan liittää toisiinsa ulkotiloissa tai silloin, kun vedenpitävyys on välttämätön._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Ulkoinen kenttäjohdon liitin _x000D_ _x000D_- Luokan 6A FTP_x000D_x000D_- 180 asteen kokoonpano_x000D_- Soveltuu sekä suojattuihin että suojaamattomiin järjestelmiin_x000D_- Standardi RJ45-liitäntä molemmissa päissä_x000D_- Säilyttää kanavan suorituskyvyn_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 1,062 kg CO2e.
Excel Cat6A IP68 ulkoinen ulkokäyttöön tarkoitettu kenttäjohdin riviliitin. Excel-sarjan kategorian 6A läpivientikytkimet tarjoavat RJ45-in/out-liitännät, joiden avulla kanavia voidaan laajentaa tarvittaessa. Tämä kytkin on sijoitettu IP68-luokiteltuun kansikokoonpanoon, jonka avulla olemassa olevat valmiiksi kytketyt kaapelit voidaan liittää toisiinsa ulkotiloissa tai silloin, kun vedenpitävyys on välttämätön._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Ulkoinen kenttäjohdon liitin _x000D_ _x000D_- Luokan 6A FTP_x000D_x000D_- 180 asteen kokoonpano_x000D_- Soveltuu sekä suojattuihin että suojaamattomiin järjestelmiin_x000D_- Standardi RJ45-liitäntä molemmissa päissä_x000D_- Säilyttää kanavan suorituskyvyn_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 1,062 kg CO2e.


