EXCEL NETWORKING - Jatkoskotelo - Kuitukotiin kotelo 100m SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 330 mm
Korkeus - 275 mm
Syvyys - 101 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540587318
Sähkönumero
7226894
Toimittajan tuotenumero
207-300-100
Tukkuerä
1
Leveys:
330 mm
Korkeus:
275 mm
Syvyys:
101 mm
Excel Encasa OS2 Multi Dwelling pudotuskaapeli 12 SCA adapterilla ja 12 Core SCA MTP:hen 100 m
Excel Encasa IP56 -moniasuntoyksikkö on suunniteltu käytettäväksi sisäisissä noususovelluksissa. Se on varustettu Cca-luokan sisäisellä 12-kuituisella SCA-MTP-pudotuskaapelilla, joka mahdollistaa nopean käyttöönoton ja liitettävyyden.- Soveltuu sisä-/ulkokäyttöön- Esiladattu pudotuskaapeli- UL94-V0 -yhteensopiva- Integroitu kuituhallinta- Euroluokka Cca-s1b,d0,a1
Excel Encasa IP56 -moniasuntoyksikkö on suunniteltu käytettäväksi sisäisissä noususovelluksissa. Se on varustettu Cca-luokan sisäisellä 12-kuituisella SCA-MTP-pudotuskaapelilla, joka mahdollistaa nopean käyttöönoton ja liitettävyyden.- Soveltuu sisä-/ulkokäyttöön- Esiladattu pudotuskaapeli- UL94-V0 -yhteensopiva- Integroitu kuituhallinta- Euroluokka Cca-s1b,d0,a1


