EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - 100-922 Varastohylly 1U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Leveys - 482 mm
Korkeus - 44 mm
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7226789
Toimittajan tuotenumero
100-922
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Leveys:
482 mm
Korkeus:
44 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Syvyys:
262 mm
1U korkea paneeli valmisvalokaapelien ylimääräisen pituuden varastointiin. Musta. Syvyys 262mm.