EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - Environ katto 4W tuuletin - BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533797
Sähkönumero
7261657
Toimittajan tuotenumero
542-044-BK-SCHUKO
Tukkuerä
1
Excel Environ kattoasennuksen tuuletintarjotin 4 Way Schuko virtajohto musta
Nelitietuuletin sopii Environ CR-, ER- ja SR-telineiden katto-osaan, ja se koostuu neljästä 230 V:n, 50 Hz:n tuulettimesta. Tuuletinlaatikot toimitetaan BS1363 (UK) ja Schuko 3m IEC 60320 C13 -virtajohdoilla. IEC 60320 C13 -virtajohdot mahdollistavat helpon asennuksen, ja ne voidaan vaihtaa kulloiseenkin virtaliitäntään sopiviksi._x000D__x000D_- Neljä tuuletinta lokeroa kohti_x000D_x000D_- Toimitetaan UK- ja Schuko-virtajohtojen kanssa_x000D_- Nopea ja helppo asentaa_x000D_- Melutaso 27-28 dB_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Ilmavirta 78-84 m3/tunti tuuletinta kohti
Nelitietuuletin sopii Environ CR-, ER- ja SR-telineiden katto-osaan, ja se koostuu neljästä 230 V:n, 50 Hz:n tuulettimesta. Tuuletinlaatikot toimitetaan BS1363 (UK) ja Schuko 3m IEC 60320 C13 -virtajohdoilla. IEC 60320 C13 -virtajohdot mahdollistavat helpon asennuksen, ja ne voidaan vaihtaa kulloiseenkin virtaliitäntään sopiviksi._x000D__x000D_- Neljä tuuletinta lokeroa kohti_x000D_x000D_- Toimitetaan UK- ja Schuko-virtajohtojen kanssa_x000D_- Nopea ja helppo asentaa_x000D_- Melutaso 27-28 dB_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Ilmavirta 78-84 m3/tunti tuuletinta kohti


