EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXCEL 1U FRONT FIBRE MGMNT BAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540576930
Sähkönumero
7227507
Toimittajan tuotenumero
203-525
Tukkuerä
1
Excel 1U Front Management Bar tarranpidikkeellä varustettuna
Enbeamin valinnainen liitäntäjohtojen hallintapalkki, jossa on saranoitu etulevy helppokäyttöisyyttä varten. Etulevyn takana on koko leveydeltään ja korkeudeltaan täysi merkintäkenttä. Tämä hallintapalkki voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa_x000D__x000D_- Mukana toimitettavat kiinnitystarvikkeet 4 x ruuvit_x000D_x000D_- 17,5 tuuman leveys_x000D_x000D_- 100 mm syvä_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 2,949 kg CO2e.
Enbeamin valinnainen liitäntäjohtojen hallintapalkki, jossa on saranoitu etulevy helppokäyttöisyyttä varten. Etulevyn takana on koko leveydeltään ja korkeudeltaan täysi merkintäkenttä. Tämä hallintapalkki voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa_x000D__x000D_- Mukana toimitettavat kiinnitystarvikkeet 4 x ruuvit_x000D_x000D_- 17,5 tuuman leveys_x000D_x000D_- 100 mm syvä_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 2,949 kg CO2e.


