EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXCEL 3U SNAPIN BLANK PANEL BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kansi
Leveys - 482.6 mm
Korkeus - 133.35 mm
Materiaali - metalli
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507309
Sähkönumero
7227037
Toimittajan tuotenumero
100-593
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kansi
Leveys:
482.6 mm
Korkeus:
133.35 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
musta