EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL 1U BLANK PLATE BLACK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540507347
Sähkönumero
7227038
Toimittajan tuotenumero
100-598
Tukkuerä
1
Excel 1U peitelevy musta
Valikoima vahvoja teräksisiä 19 tuuman täytepaneeleita, jotka sopivat kaikkiin 19 tuuman telineisiin ja kehyksiin, jotka hyödyntävät profiileja nelikulmaisilla häkkimutterirei'illä.Edistää telineen ilmavirtausominaisuuksia. Saatavana varastosta 1U, 2U ja 3U korkeuksina.Asennus on yksinkertaista ja tapahtuu käyttämällä tavallisia häkkimuttereita.- Standardi 19 tuuman profiiliin sopiva- Saatavana 1U/2U/3U-kokoisena- Teräsrakenne- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,822 kg CO2e
Valikoima vahvoja teräksisiä 19 tuuman täytepaneeleita, jotka sopivat kaikkiin 19 tuuman telineisiin ja kehyksiin, jotka hyödyntävät profiileja nelikulmaisilla häkkimutterirei'illä.Edistää telineen ilmavirtausominaisuuksia. Saatavana varastosta 1U, 2U ja 3U korkeuksina.Asennus on yksinkertaista ja tapahtuu käyttämällä tavallisia häkkimuttereita.- Standardi 19 tuuman profiiliin sopiva- Saatavana 1U/2U/3U-kokoisena- Teräsrakenne- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,822 kg CO2e


