EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL 1U STAND-OFF KIINNIKKEET (

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL 1U STAND-OFF KIINNIKKEET (

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540501536

Sähkönumero

7227601

Toimittajan tuotenumero

100-092

Tukkuerä

1

Excel 1U Stand-off-kannattimet (pari)

Excel Stand-off -kiinnikkeet, joilla patch-paneelit tai PDU:t voidaan asentaa telineeseen tai kaappiin viemättä U-tilaa. Kannattimet voidaan sijoittaa 19"" profiilin sivulle ja käyttää tyhjää tilaa 800 mm leveässä telineessä. Ne voidaan asentaa myös taaksepäin suunnattuina PDU:iden/patch-paneelien siirtämiseksi poispäin 19"" profiileista._x000D__x000D_Kun näitä kiinnikkeitä käytetään PDU:iden kiinnittämiseen, ne ovat täydellisiä, koska ne mahdollistavat PDU:n käyttöönoton ja estävät muiden asennettujen IT- ja verkkolaitteiden likaantumisen. Näitä kiinnikkeitä voidaan käyttää keinona hyödyntää jokainen tilanpätkä olemassa olevasta telineestä, jossa perinteinen vaakasuora U-kiinnitystila on loppunut._x000D_ _x000D__x000D_- 0U-tilan kiinnitys _x000D_- Toimitetaan pareittain_x000D_x000D_- Useita asennusasentoja_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu