EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL HD HORZ MNGR 2U 6X19 EDESS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540531700
Sähkönumero
7261650
Toimittajan tuotenumero
541-030
Tukkuerä
1
Environ OR HD vaakasuora kaapelinhallinta edessä 2U x 482mm leveä x 152mm syvä
Environ OR -sarjan kaapelinhallintaratkaisut on suunniteltu yritysten ja datakeskusten ympäristöissä käytettävien kaapeleiden hallintaan tavallisista kaapeleista suuriin tiheyksiin. Pystysuuntaiset mallit ovat erityisen tärkeitä silloin, kun kulmavälilevyjen tai porttien käyttö on suositeltavaa vaaditun porttitiheyden vuoksi._x000D__x000D_Vaihtoehtoja on saatavana eri leveyksinä, joissa on pelkkä etupuolen tai etu- ja takapuolen hallinta, jotka kaikki perustuvat samaan ydinmalliin. Jokaisessa ohjaimessa on pulverimaalattua hitsattua teräslevyä oleva takakehys, ja siinä on ABS-muoviset kaapelinhallintasormikokoonpanot, jotka on pyöristetty kaapelin vaurioitumisen tai rasituksen estämiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Jokaisessa kehyksessä on täyskorkea saranaovi, joka on valmistettu muotoillusta ja jauhemaalatusta alumiinista ja joka tarjoaa vahvan mutta kevyen viimeistelyn kaikkiin asennuksiin. Ovet voidaan lukita kaapeleille pääsyn turvaamiseksi, ja ne voidaan saranoida vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle yksinkertaisten asennettujen kiertokahvojen avulla. Ovi on kiinnitetty kaapelinhallintakehikkoon ylä- ja alapuolelta, jolloin asennettuihin kaapeleihin pääsee mahdollisimman hyvin käsiksi, ja se on tarvittaessa helppo irrottaa._x000D_ _x000D__x000D_Jokaisessa 8 tuuman levyisessä ja sitä leveämmässä pystysuorassa hallintayksikössä on kaapelikelat ja kirjelaatikkoleikkaukset, jotka auttavat ylimääräisen kaapelin hallinnassa tai taka- tai viereisiin kehyksiin kiinnittämisessä. Vaakasuora sarja voidaan toimittaa joko 2U- tai 3U-mallina. Kaikki on koottu pulverimaalattua terästä olevasta taka- tai keskilevystä, ja niissä on vain etu- tai etu- ja takapuolen kaapelinhallintasormet sekä saranoitu ""kansi/pinta"", joka lukittuu ylä- ja alapuolelta kaapeleiden suojaamiseksi ja esteettisesti miellyttävän viimeistelyn aikaansaamiseksi._x000D__x000D_- Saatavana useita eri korkeuksia_x000D_x000D _x000D_- ABS-kaapelinhallintasormet_x000D_- Pyöristetyt kaapelinhallintasormet kaapelivaurioiden välttämiseksi_x000D_- Lukittavat alumiiniset kaksoissaranaovet_x000D_- Ovet avautuvat vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle_x000D_x000D_- Pystysuorat kaapelikelat 8 tuuman leveydestä alkaen
Environ OR -sarjan kaapelinhallintaratkaisut on suunniteltu yritysten ja datakeskusten ympäristöissä käytettävien kaapeleiden hallintaan tavallisista kaapeleista suuriin tiheyksiin. Pystysuuntaiset mallit ovat erityisen tärkeitä silloin, kun kulmavälilevyjen tai porttien käyttö on suositeltavaa vaaditun porttitiheyden vuoksi._x000D__x000D_Vaihtoehtoja on saatavana eri leveyksinä, joissa on pelkkä etupuolen tai etu- ja takapuolen hallinta, jotka kaikki perustuvat samaan ydinmalliin. Jokaisessa ohjaimessa on pulverimaalattua hitsattua teräslevyä oleva takakehys, ja siinä on ABS-muoviset kaapelinhallintasormikokoonpanot, jotka on pyöristetty kaapelin vaurioitumisen tai rasituksen estämiseksi. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Jokaisessa kehyksessä on täyskorkea saranaovi, joka on valmistettu muotoillusta ja jauhemaalatusta alumiinista ja joka tarjoaa vahvan mutta kevyen viimeistelyn kaikkiin asennuksiin. Ovet voidaan lukita kaapeleille pääsyn turvaamiseksi, ja ne voidaan saranoida vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle yksinkertaisten asennettujen kiertokahvojen avulla. Ovi on kiinnitetty kaapelinhallintakehikkoon ylä- ja alapuolelta, jolloin asennettuihin kaapeleihin pääsee mahdollisimman hyvin käsiksi, ja se on tarvittaessa helppo irrottaa._x000D_ _x000D__x000D_Jokaisessa 8 tuuman levyisessä ja sitä leveämmässä pystysuorassa hallintayksikössä on kaapelikelat ja kirjelaatikkoleikkaukset, jotka auttavat ylimääräisen kaapelin hallinnassa tai taka- tai viereisiin kehyksiin kiinnittämisessä. Vaakasuora sarja voidaan toimittaa joko 2U- tai 3U-mallina. Kaikki on koottu pulverimaalattua terästä olevasta taka- tai keskilevystä, ja niissä on vain etu- tai etu- ja takapuolen kaapelinhallintasormet sekä saranoitu ""kansi/pinta"", joka lukittuu ylä- ja alapuolelta kaapeleiden suojaamiseksi ja esteettisesti miellyttävän viimeistelyn aikaansaamiseksi._x000D__x000D_- Saatavana useita eri korkeuksia_x000D_x000D _x000D_- ABS-kaapelinhallintasormet_x000D_- Pyöristetyt kaapelinhallintasormet kaapelivaurioiden välttämiseksi_x000D_- Lukittavat alumiiniset kaksoissaranaovet_x000D_- Ovet avautuvat vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle_x000D_x000D_- Pystysuorat kaapelikelat 8 tuuman leveydestä alkaen


