EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - EXL PDU BRACKET & FIXINGS-PK2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540547565
Sähkönumero
7227524
Toimittajan tuotenumero
555-001
Tukkuerä
1
Excel PDU:n kiinnityskannatin (2 kpl)
Excel-virranjakoyksikön kiinnityskannattimet tarjoavat lisäkiinnitysmahdollisuuksia Excel PDU -valikoimaan. Excel PDU:n upottamiseen käytetään paria kannattimia ja kiinnikkeitä, jotta laitteelle saadaan mahdollisimman suuri leveys. _x000D_Se on vain pieni, mutta se on hyvä, koska se on helppo asentaa.Kannattimet voidaan asentaa kaikkiin pystysuoriin Excel Standard-, Modular- ja Intelligent PDU -yksiköihin, eivätkä ne lisää kokonaiskorkeutta. Kiinnityspaikat ovat joustavuutta lisäävästi uritettuja, ja niitä voidaan käyttää PDU:n kiinnittämiseen sivupaneelien suuntaisesti tai muussa asennussuunnassa kulloisenkin asennuksen mukaan._x000D_ _x000D_ Kiinnityskorvakkeet eivät ole liian suuria._x000D_- Toimitetaan kiinnikkeiden kanssa_x000D_x000D_- Sopii vakio-, modulaarisiin ja älykkäisiin PDU:hin_x000D_x000D_- Pakkaus 2 kpl_x000D_- 10 mm syvennys_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_x000D _x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,056 kg CO2e.
Excel-virranjakoyksikön kiinnityskannattimet tarjoavat lisäkiinnitysmahdollisuuksia Excel PDU -valikoimaan. Excel PDU:n upottamiseen käytetään paria kannattimia ja kiinnikkeitä, jotta laitteelle saadaan mahdollisimman suuri leveys. _x000D_Se on vain pieni, mutta se on hyvä, koska se on helppo asentaa.Kannattimet voidaan asentaa kaikkiin pystysuoriin Excel Standard-, Modular- ja Intelligent PDU -yksiköihin, eivätkä ne lisää kokonaiskorkeutta. Kiinnityspaikat ovat joustavuutta lisäävästi uritettuja, ja niitä voidaan käyttää PDU:n kiinnittämiseen sivupaneelien suuntaisesti tai muussa asennussuunnassa kulloisenkin asennuksen mukaan._x000D_ _x000D_ Kiinnityskorvakkeet eivät ole liian suuria._x000D_- Toimitetaan kiinnikkeiden kanssa_x000D_x000D_- Sopii vakio-, modulaarisiin ja älykkäisiin PDU:hin_x000D_x000D_- Pakkaus 2 kpl_x000D_- 10 mm syvennys_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_x000D _x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,056 kg CO2e.


