EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - KAAPELIHYLLY 150MM 29U BK PK2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533971
Sähkönumero
7261665
Toimittajan tuotenumero
542-150-29-BK
Tukkuerä
1
Environ kaapelihylly (2kpl) 150 mm 29U musta
Environ kaapelihyllyä käytetään yleisesti tukemaan ja hallitsemaan kaapelointia datahyllyssä.Tuuletetussa hyllyssä on leimaprofiili, jossa on erikokoisia ja -muotoisia aukkoja, jotka mahdollistavat ilmavirran kiertämisen kaapeloinnin ympärillä ja erikokoisten kaapelihihihnojen ja kaapelinippujen helpon asentamisen._x000D__x000D_Kaapelit voidaan kiinnittää lokeroon joko muovi- tai tarranauhakaapelihihihnoilla, lokeron profiilin muotoilun ansiosta on helppo varmistaa, että kiinnitys onnistuu aina tarvittaessa._x000D_ _x000D__x000D_- Kokovalikoima_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Yhteensopiva Environ CR/ER/SR -lattiatelineiden kanssa_x000D_x000D_- Toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Useita kaapelinsidontamenetelmiä_x000D_- Sivuseinän paluu - 10mm
Environ kaapelihyllyä käytetään yleisesti tukemaan ja hallitsemaan kaapelointia datahyllyssä.Tuuletetussa hyllyssä on leimaprofiili, jossa on erikokoisia ja -muotoisia aukkoja, jotka mahdollistavat ilmavirran kiertämisen kaapeloinnin ympärillä ja erikokoisten kaapelihihihnojen ja kaapelinippujen helpon asentamisen._x000D__x000D_Kaapelit voidaan kiinnittää lokeroon joko muovi- tai tarranauhakaapelihihihnoilla, lokeron profiilin muotoilun ansiosta on helppo varmistaa, että kiinnitys onnistuu aina tarvittaessa._x000D_ _x000D__x000D_- Kokovalikoima_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Yhteensopiva Environ CR/ER/SR -lattiatelineiden kanssa_x000D_x000D_- Toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Useita kaapelinsidontamenetelmiä_x000D_- Sivuseinän paluu - 10mm


