EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - KAAPELIHYLLY 150MM 47U BK PK2

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - KAAPELIHYLLY 150MM 47U BK PK2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540534053

Sähkönumero

7261668

Toimittajan tuotenumero

542-150-47-BK

Tukkuerä

1

Environ kaapelihylly (2kpl) 150 mm 47U musta

Environ kaapelihyllyä käytetään yleisesti tukemaan ja hallitsemaan kaapelointia datahyllyssä.Tuuletetussa hyllyssä on leimaprofiili, jossa on erikokoisia ja -muotoisia aukkoja, jotka mahdollistavat ilmavirran kiertämisen kaapeloinnin ympärillä ja erikokoisten kaapelihihihnojen ja kaapelinippujen helpon asentamisen._x000D__x000D_Kaapelit voidaan kiinnittää lokeroon joko muovi- tai tarranauhakaapelihihihnoilla, lokeron profiilin muotoilun ansiosta on helppo varmistaa, että kiinnitys onnistuu aina tarvittaessa._x000D_ _x000D__x000D_- Kokovalikoima_x000D_- Värivalikoima_x000D_- Yhteensopiva Environ CR/ER/SR -lattiatelineiden kanssa_x000D_x000D_- Toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa_x000D_x000D_- Useita kaapelinsidontamenetelmiä_x000D_- Sivuseinän palautus - 10 mm_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 38,649 kg CO2e.