EXCEL NETWORKING - Keskiölevy 2xRJ45 45x45 - 100-282 (Kupera)

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiskoilla/jatkoilla - ei

  • Pölysuojakannella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540503721

Sähkönumero

7226775

Toimittajan tuotenumero

100-282

Tukkuerä

1

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Pölysuojakannella:

kyllä

Excel kaareva suljin Keystone-liittimelle 45 x 45 mm 2 porttia

Excel kaarevat 45 x 45 mm:n Keystone-luukut ovat saatavilla 1- ja 2-porttisina versioina. Kukin luukku tukee kaikkia Excel Keystone-liittimiä, mikä mahdollistaa suojattujen ja suojaamattomien Category 5e, 6 ja 6A -liitäntöjen esittämisen yhtenäisellä tavalla.Kiinnitysklipsit on sijoitettu luukun takaosaan, jotta ne voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan asennettuun kaapelikanavaan säilyttäen samalla luukun pystyasennon. Jokainen portti on suojattu kaarevalla, jousikuormitteisella luukulla, joka on valmistettu samasta materiaalista. Luukun mukana tulee paperitarra ja asennettu kirkas ikkuna.- Hyväksyy kaikki Excel Keystone -liittimet- Saatavana 1 ja 2 portin versioina- Asennettavissa suoraan kaapelikanavaan- Kaareva muoto- Suuri tarratila- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,097 kg CO2e