EXCEL NETWORKING - Keskiölevy 2xRJ45 45x45 - 100-290 (suora)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 2
Kiskoilla/jatkoilla - ei
Pölysuojakannella - kyllä
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540503806
Sähkönumero
7226776
Toimittajan tuotenumero
100-290
Tukkuerä
1
Liitinten lukumäärä:
2
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel litteä suljin Keystone-liittimelle 45 x 45 mm 2 porttia
Excel Flat 45 x 45 mm Keystone -luukut ovat saatavilla 1- ja 2-porttisina versioina. Jokainen luukku tukee kaikkia Excel Keystone -liittimiä, mikä mahdollistaa suojattujen ja suojaamattomien Category 5e, 6 ja 6A -liitäntöjen esittämisen yhtenäisellä tavalla.Kiinnitysklipsit on sijoitettu luukun takaosaan, jotta ne voidaan kiinnittää joko peitelevyihin tai kaapelikanaviin. Jokainen portti on suojattu kaarevalla, jousikuormitteisella luukulla, joka on valmistettu samasta materiaalista. Luukun mukana toimitetaan paperitarra ja siihen asennettu kirkas ikkuna.- Hyväksyy kaikki Excel Keystone -liittimet- Saatavana 1 ja 2 portin versioina- Asennettavissa suoraan kaapelikanavaan tai peitelevyyn- Litteä muoto
Excel Flat 45 x 45 mm Keystone -luukut ovat saatavilla 1- ja 2-porttisina versioina. Jokainen luukku tukee kaikkia Excel Keystone -liittimiä, mikä mahdollistaa suojattujen ja suojaamattomien Category 5e, 6 ja 6A -liitäntöjen esittämisen yhtenäisellä tavalla.Kiinnitysklipsit on sijoitettu luukun takaosaan, jotta ne voidaan kiinnittää joko peitelevyihin tai kaapelikanaviin. Jokainen portti on suojattu kaarevalla, jousikuormitteisella luukulla, joka on valmistettu samasta materiaalista. Luukun mukana toimitetaan paperitarra ja siihen asennettu kirkas ikkuna.- Hyväksyy kaikki Excel Keystone -liittimet- Saatavana 1 ja 2 portin versioina- Asennettavissa suoraan kaapelikanavaan tai peitelevyyn- Litteä muoto


