EXCEL NETWORKING - Kuitujatkoskotelo 48 kuidulle - Kytkentäkotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 237 mm
Korkeus - 101 mm
Syvyys - 317 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540599533
Sähkönumero
7226847
Toimittajan tuotenumero
208-173
Tukkuerä
1
Leveys:
237 mm
Korkeus:
101 mm
Syvyys:
317 mm
Excel Enbeam IP55 Kuituyhteyspäätekotelo kuormittamaton jopa 24x LC Dup. tai 24x SC Sim. Adapterit
Excel Enbeam IP55 -kuituliitäntäkotelo on suunniteltu enintään 24 SC-simpleksi- tai 24 LC-duplex-liitäntää varten IP55-luokitellussa kotelossa. Saranoitu liitoslaatikko soveltuu sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin, joissa on haarautuva kaapelin sisääntulo, ja siihen voidaan sijoittaa plc-jakaja ja jopa 48 fuusioliitosta._x000D__x000D_- Nimetty jakajan alue_x000D_x000D_- IP55-luokitus_x000D_- Lukittava_x000D_- Hyväksyy sekä SC-simpleksisovittimet että LC-dupleksisovittimet_x000D_x000D_- RoHS_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu
Excel Enbeam IP55 -kuituliitäntäkotelo on suunniteltu enintään 24 SC-simpleksi- tai 24 LC-duplex-liitäntää varten IP55-luokitellussa kotelossa. Saranoitu liitoslaatikko soveltuu sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin, joissa on haarautuva kaapelin sisääntulo, ja siihen voidaan sijoittaa plc-jakaja ja jopa 48 fuusioliitosta._x000D__x000D_- Nimetty jakajan alue_x000D_x000D_- IP55-luokitus_x000D_- Lukittava_x000D_- Hyväksyy sekä SC-simpleksisovittimet että LC-dupleksisovittimet_x000D_x000D_- RoHS_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu


