EXCEL NETWORKING - Kuitujatkossuoja - EXL SPL PROTECT 45MMX3MM PK100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540598765
Sähkönumero
7261562
Toimittajan tuotenumero
200-399-100
Tukkuerä
1
Excel Enbeam Splice Protectors 45 mm x 3 mm kirkas (100-pack)
Liitossuoja, joka tarjoaa tehokkaan keinon suojata kuidun ydin, kun liitosprosessi on suoritettu. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahvistussauva varmistaa, että kuitujen liitoskohdassa säilyy vakaa liitos._x000D__x000D_- 3 mm x 45 mm_x000D_x000D_- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahvistussauva_x000D_- Kuumasulatusputki_x000D_ X000D_- Säilyttää optiset ominaisuudet_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,553 kg CO2e.
Liitossuoja, joka tarjoaa tehokkaan keinon suojata kuidun ydin, kun liitosprosessi on suoritettu. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahvistussauva varmistaa, että kuitujen liitoskohdassa säilyy vakaa liitos._x000D__x000D_- 3 mm x 45 mm_x000D_x000D_- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vahvistussauva_x000D_- Kuumasulatusputki_x000D_ X000D_- Säilyttää optiset ominaisuudet_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,553 kg CO2e.


