EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - CAT5E U/UTP DCA 305M BX BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan väri - sininen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkauksen sisältö - 305 m
Kaapelityyppi - U/UTP
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540500768
Sähkönumero
7227592
Toimittajan tuotenumero
100-062
Tukkuerä
1
Ulkovaipan väri:
sininen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Pakkauksen sisältö:
305 m
Kaapelityyppi:
U/UTP
Excel Solid Cat5e kaapeli U/UTP LSOH Euroclass Dca 305 m laatikko sininen
Excel solid Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat 5e -standardien mukaisesti, 305 m laatikot. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D_Koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa, joka on metrimerkitty ja merkitty osan koodilla ja DoP-tiedoilla._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_ _x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta _x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_ Ei johdinsuojausta_x000D_- Ulkovaipan väri Sininen_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 54,013 kg CO2e.
Excel solid Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat 5e -standardien mukaisesti, 305 m laatikot. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D_Koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa, joka on metrimerkitty ja merkitty osan koodilla ja DoP-tiedoilla._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_ _x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta _x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_ Ei johdinsuojausta_x000D_- Ulkovaipan väri Sininen_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 54,013 kg CO2e.


