EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - CAT5E U/UTP DCA 305M BX TAI

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan väri - oranssi

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Pakkauksen sisältö - 305 m

  • Kaapelityyppi - U/UTP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540500706

Sähkönumero

7227590

Toimittajan tuotenumero

100-057

Tukkuerä

1

Ulkovaipan väri:

oranssi

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Pakkauksen sisältö:

305 m

Kaapelityyppi:

U/UTP

Excel Solid Cat5e kaapeli U/UTP LSOH Euroclass Dca 305 m laatikko oranssi

Excel solid Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat 5e -standardien mukaisesti, 305m laatikot. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D_Koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa, joka on metrimerkitty ja merkitty osan koodilla ja DoP-tiedoilla._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e massiivikuparikaapeli _x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D _x000D_- Ulkovaipan väri Oranssi_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 54,013 kg CO2e.