EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - CAT5E U/UTP ECA 305M BX GY

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - CAT5E U/UTP ECA 305M BX GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Pakkauksen sisältö - 305 m

  • Kaapelityyppi - U/UTP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540500805

Sähkönumero

7227595

Toimittajan tuotenumero

100-065

Tukkuerä

1

Ulkovaipan väri:

harmaa

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Pakkauksen sisältö:

305 m

Kaapelityyppi:

U/UTP

Excel Solid Cat5e kaapeli U/UTP PVC Euroclass Eca 305 m Box Harmaa

Excel kiinteä Cat5e ethernet-kaapeli U/UTP PVC CPR Euroclass Eca valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat5e -standardien mukaisesti, 305 m tai 500 m. Kukin kaapeli koostuu kahdeksasta värikoodatusta kiinteästä kuparipolyeteenieristeisestä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DKoko kaapeli on valmistettu PVC-vaipassa, joka on varustettu metrimerkinnällä ja johon on merkitty osan koodi ja DoP-tiedot._x000D_ _x000D__x000D_- Cat5e kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP ilman kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri: harmaa_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Eca_x000D_x000D_- 24 AWG kokoiset johtimet_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 52,681 kg CO2e.