EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E U/U BL PL 0.2M GY PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
harmaaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pituus - 0.2 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540566108
Sähkönumero
7261717
Toimittajan tuotenumero
BB0.2MPLGE-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
5E
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
0.2 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat5e Cat5e Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 0,2 m harmaa (10-pack)


