EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E U/UTP BL/P/L 0.2M WH

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Pituus:

0.2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 0.2 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540517001

Sähkönumero

7261719

Toimittajan tuotenumero

BB0.2MPLWT-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

0.2 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat5e Cat5e Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 0,2 m Valkoinen (10-Pack)