EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E U/UTP P/C CABLE 305M G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkauksen sisältö - 305 m
Kaapelityyppi - U/UTP
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540501383
Sähkönumero
7227598
Toimittajan tuotenumero
100-081-305M
Tukkuerä
1
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pakkauksen sisältö:
305 m
Kaapelityyppi:
U/UTP
Excel Patch-kaapeli Cat5e U/UTP PVC 305 m laatikko liitäntäjohdoille Harmaa
Excel Cat5e ethernet patch-johtokaapeli U/UTP PVC on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat5e -standardien mukaisesti, 305 m laatikot. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kuparisäikeisestä johtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi. Koko kaapeli on valmistettu PVC-vaipalla, ja se on erittäin joustava ja helppokäyttöinen._x000D__x000D_Kaapelia on saatavana monissa eri väreissä, mikä mahdollistaa räätälöityjen liitosjohtojen valmistamisen sopivilla pistokkeilla._x000D_ _x000D_Se on helppo ja nopea asentaa.- Cat5e liitäntäjohtokaapeli_x000D_x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Harmaa_x000D_x000D_- 24 AWG kokoiset johtimet_x000D_x000D_- Erikoissydämen eristys PE_x000D_x000D_johtimet- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 55,177 kg CO2e.
Excel Cat5e ethernet patch-johtokaapeli U/UTP PVC on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja ANSI/TIA-568-C Cat5e -standardien mukaisesti, 305 m laatikot. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kuparisäikeisestä johtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi. Koko kaapeli on valmistettu PVC-vaipalla, ja se on erittäin joustava ja helppokäyttöinen._x000D__x000D_Kaapelia on saatavana monissa eri väreissä, mikä mahdollistaa räätälöityjen liitosjohtojen valmistamisen sopivilla pistokkeilla._x000D_ _x000D_Se on helppo ja nopea asentaa.- Cat5e liitäntäjohtokaapeli_x000D_x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Harmaa_x000D_x000D_- 24 AWG kokoiset johtimet_x000D_x000D_- Erikoissydämen eristys PE_x000D_x000D_johtimet- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 55,177 kg CO2e.


