EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - EXL C5E U/UTP P/L 5M X/O PUNAI

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540551067

Sähkönumero

7261778

Toimittajan tuotenumero

BB005MPLRD/X

Tukkuerä

1

Excel Cat5e Crossover Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 5 m punainen

Excel kategorian 5e U/UTP-ristikytkentäjohdot valmistetaan, testataan ja varmennetaan riippumattomasti ISO11801- ja EN 50173-kategorian 5 ja EIA/TIA-standardien mukaisesti, mikä parantaa suorituskykyä. _x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta 24 AWG:n säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa. _x000D__x000D_- Luokka 5e_x000D_- Ristiinliitäntä_x000D_- Riippumattomasti todennettu_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Yksittäin pakattu_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuojus_x000D_x000D_- LSOH-ulkovaippa