EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - XL C5E U/UTP B/L P/L 1M VAALEA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - vaaleanpunainen

  • Pituus - 1 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540550060

Sähkönumero

7261745

Toimittajan tuotenumero

BB001MPLPK

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

vaaleanpunainen

Pituus:

1 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat5e Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 1 m vaaleanpunainen

Excel Kategoria 5e U/UTP Patch Leads on valmistettu ja testattu ISO11801 Kategoria 5e ja EIA/TIA 568 standardien mukaisesti._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta 24AWG-säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa._x000D_ _x000D_ _x000D_- Cat5e-yhteensopiva_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu, T568B-johdotus_x000D_x000D_- Tukee Gigabit-ethernetiä_x000D_x000D_- Värivalikoima, yksittäispakattu_x000D_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,228 kg CO2e.