EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - XL C5E U/UTP B/L P/L 1M VALKOI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.5 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0.2 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
5055540550169
Sähkönumero
7261748
Toimittajan tuotenumero
BB001MPLWT
Tukkuerä
1
Kategoria:
5E
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



