EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - XL C5E U/UTP B/L P/L 1M VIHREÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
vihreäTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - vihreä
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540550008
Sähkönumero
7261743
Toimittajan tuotenumero
BB001MPLGN
Tukkuerä
1
Kategoria:
5E
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat5e Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 1 m vihreä


