Etusivu

EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - XL C5E U/UTP B/L P/L 1M VIOLET

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Kaapelityyppi - U/UTP

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

  • Pituus - 1 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540550121

Sähkönumero

7261747

Toimittajan tuotenumero

BB001MPLVT

Tukkuerä

1

Kategoria:

5E

Kaapelityyppi:

U/UTP

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Pituus:

1 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat5e Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 1 m Violetti