EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - XL C5E U/UTP B/L P/L 1M YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
keltainenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 5E
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540550183
Sähkönumero
7261749
Toimittajan tuotenumero
BB001MPLYW
Tukkuerä
1
Kategoria:
5E
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat5e Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 1 m Keltainen
Excel Kategoria 5e U/UTP Patch Leads on valmistettu ja testattu ISO11801 Kategoria 5e ja EIA/TIA 568 standardien mukaisesti._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta 24AWG-säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa._x000D_ _x000D_ _x000D_- Cat5e-yhteensopiva_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu, T568B-johdotus_x000D_x000D_- Tukee Gigabit-ethernetiä_x000D_x000D_- Värivalikoima, yksittäispakattu_x000D_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,228 kg CO2e.
Excel Kategoria 5e U/UTP Patch Leads on valmistettu ja testattu ISO11801 Kategoria 5e ja EIA/TIA 568 standardien mukaisesti._x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta 24AWG-säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa._x000D_ _x000D_ _x000D_- Cat5e-yhteensopiva_x000D_x000D_- Riippumattomasti todennettu, T568B-johdotus_x000D_x000D_- Tukee Gigabit-ethernetiä_x000D_x000D_- Värivalikoima, yksittäispakattu_x000D_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,228 kg CO2e.


