EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT5e - XL C5E U/UTP B/L P/L 2M X/O VT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540550404
Sähkönumero
7261758
Toimittajan tuotenumero
BB002MPLVT/X
Tukkuerä
1
Excel Cat5e Crossover Patch Lead U/UTP Suojaamaton LSOH Blade Booted 2 m Violetti
Excel kategorian 5e U/UTP-ristikytkentäjohdot valmistetaan, testataan ja varmennetaan riippumattomasti ISO11801- ja EN 50173-kategorian 5 ja EIA/TIA-standardien mukaisesti, mikä parantaa suorituskykyä. _x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta 24 AWG:n säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa. _x000D__x000D_- Luokka 5e_x000D_- Ristiinliitäntä_x000D_- Riippumattomasti todennettu_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Yksittäin pakattu_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuojus_x000D_x000D_- LSOH-ulkovaippa
Excel kategorian 5e U/UTP-ristikytkentäjohdot valmistetaan, testataan ja varmennetaan riippumattomasti ISO11801- ja EN 50173-kategorian 5 ja EIA/TIA-standardien mukaisesti, mikä parantaa suorituskykyä. _x000D__x000D_Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta 24 AWG:n säikeisjohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen 4 paria, joiden pituus vaihtelee. Kaapeleissa on muoviset vedonpoistokengät sovelluksia varten, jotka saattavat vaatia jatkuvaa paikkausta tai jonkinasteista jännityksenpoistoa. _x000D__x000D_- Luokka 5e_x000D_- Ristiinliitäntä_x000D_- Riippumattomasti todennettu_x000D_x000D_- Tukee Gigabit Ethernet_x000D_x000D_- Värivalikoima_x000D_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Yksittäin pakattu_x000D_- Terätyylinen 'slimline' valettu vedonpoistokotelo, jossa on klipsisuojus_x000D_x000D_- LSOH-ulkovaippa


