EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP DCA 305M BX TAI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540501185
Sähkönumero
7227597
Toimittajan tuotenumero
100-075
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat6 kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca 305 m laatikko oranssi
Excel solid Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 -standardien mukaisesti, 305m tai 500m. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen neljä paria._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X-kirjaimen muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Oranssi_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 80,271 kg CO2e.
Excel solid Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat 6 -standardien mukaisesti, 305m tai 500m. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen muodostaen neljä paria._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X-kirjaimen muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP Ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri Oranssi_x000D_x000D_- Palonkestävyysluokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 80,271 kg CO2e.


