EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - CAT6 U/UTP EXT FCA 500M RL BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540593746
Sähkönumero
7227604
Toimittajan tuotenumero
100-100-500
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat6 kaapeli U/UTP PE ulkoinen luokka Fca 500 m rulla musta
Excel Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP PE ulkoinen Fca-luokka, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat6-määritysten mukaisesti, myydään 500 m:n rullissa. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000DNämä muodostetaan sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on PE-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6-luokan kaapeli ulkoiseen käyttöön_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_- Ulkovaipan väri musta_x000D_x000D_- Palotekninen käyttäytymisluokka EN 13501-6:n mukaan: Fca_x000D_x000D_- Johtimien koko 23 AWG_x000D_x000D_- UV-altistus testattu ASTM G154 & G155 -standardien mukaisesti_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 106,242 kg CO2e.
Excel Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP PE ulkoinen Fca-luokka, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat6-määritysten mukaisesti, myydään 500 m:n rullissa. Kukin kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000DNämä muodostetaan sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on PE-vaipassa._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6-luokan kaapeli ulkoiseen käyttöön_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_- Ulkovaipan väri musta_x000D_x000D_- Palotekninen käyttäytymisluokka EN 13501-6:n mukaan: Fca_x000D_x000D_- Johtimien koko 23 AWG_x000D_x000D_- UV-altistus testattu ASTM G154 & G155 -standardien mukaisesti_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 106,242 kg CO2e.