EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - Cat6 UTP 0,5m MU 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540516844
Sähkönumero
7226883
Toimittajan tuotenumero
100-662-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
0.5 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
AWG-koko:
28
Excel Cat6 litteä patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 0,5 m musta (10 kpl pakkaus)
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn asuinkaapeloinnissa.Litteä rakenne yhdistettynä ohuisiin muotoiltuihin suojuksiin tekee niistä ihanteellisia asuinrakennusten kaapelointijärjestelmien kaappien ahtaisiin tiloihin.- Kategoria 6- Ihanteellinen asuinjärjestelmiin- Litteä kaapelirakenne- LS0H-ulkovaipa vakiona- Yksittäin pakattu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,135 kg CO2e
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn asuinkaapeloinnissa.Litteä rakenne yhdistettynä ohuisiin muotoiltuihin suojuksiin tekee niistä ihanteellisia asuinrakennusten kaapelointijärjestelmien kaappien ahtaisiin tiloihin.- Kategoria 6- Ihanteellinen asuinjärjestelmiin- Litteä kaapelirakenne- LS0H-ulkovaipa vakiona- Yksittäin pakattu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,135 kg CO2e


