EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EX CAT6 U/UTP DCA 305 M BX RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540598291
Sähkönumero
7227602
Toimittajan tuotenumero
100-097
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat6 kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca 305 m laatikko punainen
Excel kiinteä Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat6-määritysten mukaisesti, 305 m tai 500 m. Jokainen kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 massiivikuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri: punainen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savun kehittymisluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 82,909 kg CO2e.
Excel kiinteä Cat6 ethernet-kaapeli U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca, joka on valmistettu ja testattu TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 ja ISO/ IEC 11801 Cat6-määritysten mukaisesti, 305 m tai 500 m. Jokainen kaapeli koostuu 8 värikoodatusta kiinteästä kuparijohtimesta, jotka on kierretty yhteen neljäksi pariksi._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DNämä muodostuvat sitten X:n muotoisen polyeteenikeskipisteen ympärille, ja koko kaapeli on valmistettu LSOH-vaipassa._x000D_Se on kuin kaapeli, joka valmistetaan kaapelilla.- Cat6 massiivikuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP ei kokonaisvarjostusta_x000D_x000D_- Ei johdinsuojausta_x000D_x000D_- Ulkovaipan väri: punainen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savun kehittymisluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 82,909 kg CO2e.