EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 10M UUTP LSOH PL OR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540505718
Sähkönumero
7226899
Toimittajan tuotenumero
100-412
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
oranssi
Pituus:
10 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
ei
Läpivientieristimen väri:
oranssi
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Kaapelityyppi:
1x4
AWG-koko:
24
Kytkentätapa:
1:1


