EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 1M F/UTP GY

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540580135

Sähkönumero

7261448

Toimittajan tuotenumero

105-003

Tukkuerä

1

Excel Cat6 Patch Lead F/UTP Suojattu LSOH Blade Booted 1 m harmaa

Excel kategorian 6 F/UTP -liitäntäkaapelit valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 ja TIA/EIA 568 -standardien mukaisesti ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn strukturoitujen kaapelointien asennuksiin._x000D__x000D_- Luokka 6_x000D_- Kalvonauhakuvio_x000D_- Yhteensopiva taaksepäin_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Terätyylinen ""slimline""-muotoiltu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,348 kg CO2e.