EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 1M FUTP LSOH PL RED

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540506203

Sähkönumero

7233305

Toimittajan tuotenumero

100-438

Tukkuerä

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6 Patch-johto F/UTP suojattu LSOH Blade Booted 1 m punainen

Excel Category 6 F/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Folioteippisuojaus- Taaksepäin yhteensopiva- Riippumattomasti varmennettu- LS0H-ulkovaipa- Yksittäin pakattu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,204 kg CO2e