EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 2M F/UTP GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540580180
Sähkönumero
7261449
Toimittajan tuotenumero
105-004
Tukkuerä
1
Excel Cat6 Patch Lead F/UTP Suojattu LSOH Blade Booted 2 m harmaa
Excel kategorian 6 F/UTP -liitäntäkaapelit valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 ja TIA/EIA 568 -standardien mukaisesti ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn strukturoitujen kaapelointien asennuksiin._x000D__x000D_- Luokka 6_x000D_- Kalvonauhakuvio_x000D_- Yhteensopiva taaksepäin_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Terätyylinen ""slimline""-muotoiltu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,458 kg CO2e.
Excel kategorian 6 F/UTP -liitäntäkaapelit valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 ja TIA/EIA 568 -standardien mukaisesti ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn strukturoitujen kaapelointien asennuksiin._x000D__x000D_- Luokka 6_x000D_- Kalvonauhakuvio_x000D_- Yhteensopiva taaksepäin_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Terätyylinen ""slimline""-muotoiltu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,458 kg CO2e.