EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 7M FUTP LSOH PL GRY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540506524
Sähkönumero
7233352
Toimittajan tuotenumero
100-458
Tukkuerä
1
Excel Cat6 Patch-johto F/UTP suojattu LSOH Blade Booted 7 m harmaa
Excel Category 6 F/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Folioteippisuojaus- Taaksepäin yhteensopiva- Riippumattomasti varmennettu- LS0H-ulkovaipa- Yksittäin pakattu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,170 kg CO2e
Excel Category 6 F/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Folioteippisuojaus- Taaksepäin yhteensopiva- Riippumattomasti varmennettu- LS0H-ulkovaipa- Yksittäin pakattu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,170 kg CO2e