EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXCEL CAT6 8M UUTP LSOH PL GRY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540505008
Sähkönumero
7233360
Toimittajan tuotenumero
100-352
Tukkuerä
1
Excel Cat6 Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 8 m harmaa
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Taaksepäin yhteensopiva- Väri- ja pituusvalikoima- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LS0H-ulkovaipa- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,322 kg CO2e
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Taaksepäin yhteensopiva- Väri- ja pituusvalikoima- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LS0H-ulkovaipa- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,322 kg CO2e


