EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXL C6 0.5M UU LSOH PL BU PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540566078
Sähkönumero
7226949
Toimittajan tuotenumero
100-518-10
Tukkuerä
1
Excel Cat6 Mini Patch-johto 28AWG U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 0,5 m sininen (10 kpl pakkaus)
Excel Category 6 U/UTP Mini patch -johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Jokaisessa kaapelissa on vakiona vähäsavuinen halogeeniton ulkovaippa, ja pieni 3,8 mm ulkohalkaisija tekee niistä ihanteellisia konesaleihin ja suuren tiheyden ympäristöihin, joissa on tiheitä kytkentäkenttiä ja blade-palvelin/kytkinrunkoinstallaatioita, mahdollistaen arvokkaan räkkitilan maksimaalisen käytön.- Pienempi LS0H-ulkovaipan halkaisija: 3,8 mm ulkohalkaisija- Cat6-yhteensopiva, soveltuu suuritiheyksisiin kytkimiin ja paneeleihin- Riippumattomasti varmennettu, T568B-johdotus- Väri- ja pituusvalikoima, yksittäin pakattu- Blade-tyyppinen ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,920 kg CO2e
Excel Category 6 U/UTP Mini patch -johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Jokaisessa kaapelissa on vakiona vähäsavuinen halogeeniton ulkovaippa, ja pieni 3,8 mm ulkohalkaisija tekee niistä ihanteellisia konesaleihin ja suuren tiheyden ympäristöihin, joissa on tiheitä kytkentäkenttiä ja blade-palvelin/kytkinrunkoinstallaatioita, mahdollistaen arvokkaan räkkitilan maksimaalisen käytön.- Pienempi LS0H-ulkovaipan halkaisija: 3,8 mm ulkohalkaisija- Cat6-yhteensopiva, soveltuu suuritiheyksisiin kytkimiin ja paneeleihin- Riippumattomasti varmennettu, T568B-johdotus- Väri- ja pituusvalikoima, yksittäin pakattu- Blade-tyyppinen ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,920 kg CO2e


