EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXL C6 0.5M UU LSOH PL RD PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taittosuoja - muotoonvalettu
Lukitusvipu - ei
Kaapelityyppi - 1x4
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540567778
Sähkönumero
7226930
Toimittajan tuotenumero
100-481-10
Tukkuerä
1
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
ei
Kaapelityyppi:
1x4
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6 Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 0,5 m punainen (10 kpl pakkaus)
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- Yksittäin pakattu- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- T568B-johdotus- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,226 kg CO2e
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- Yksittäin pakattu- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- T568B-johdotus- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 1,226 kg CO2e


