EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXL C6 1M UTP LSOH MINI PL GY

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540506746

Sähkönumero

7226941

Toimittajan tuotenumero

100-505

Tukkuerä

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6 Mini Patch-johto 28AWG U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 1 m harmaa

Excel Category 6 U/UTP Mini patch -johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Jokaisessa kaapelissa on vakiona vähäsavuinen halogeeniton ulkovaippa, ja pieni 3,8 mm ulkohalkaisija tekee niistä ihanteellisia konesaleihin ja suuren tiheyden ympäristöihin, joissa on tiheitä kytkentäkenttiä ja blade-palvelin/kytkinrunkoinstallaatioita, mahdollistaen arvokkaan räkkitilan maksimaalisen käytön.- Pienempi LS0H-ulkovaipan halkaisija: 3,8 mm ulkohalkaisija- Cat6-yhteensopiva, soveltuu suuritiheyksisiin kytkimiin ja paneeleihin- Riippumattomasti varmennettu, T568B-johdotus- Väri- ja pituusvalikoima, yksittäin pakattu- Blade-tyyppinen ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,152 kg CO2e