EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - EXL C6 2M UTP LSOH MINI PL GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540578996
Sähkönumero
7226942
Toimittajan tuotenumero
100-506
Tukkuerä
1
Excel Cat6 Mini Patch-johto 28AWG U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 2 m harmaa
Excel Category 6 U/UTP Mini patch -johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Jokaisessa kaapelissa on vakiona vähäsavuinen halogeeniton ulkovaippa, ja pieni 3,8 mm ulkohalkaisija tekee niistä ihanteellisia konesaleihin ja suuren tiheyden ympäristöihin, joissa on tiheitä kytkentäkenttiä ja blade-palvelin/kytkinrunkoinstallaatioita, mahdollistaen arvokkaan räkkitilan maksimaalisen käytön.- Pienempi LS0H-ulkovaipan halkaisija: 3,8 mm ulkohalkaisija- Cat6-yhteensopiva, soveltuu suuritiheyksisiin kytkimiin ja paneeleihin- Riippumattomasti varmennettu, T568B-johdotus- Väri- ja pituusvalikoima, yksittäin pakattu- Blade-tyyppinen ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,272 kg CO2e
Excel Category 6 U/UTP Mini patch -johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Jokaisessa kaapelissa on vakiona vähäsavuinen halogeeniton ulkovaippa, ja pieni 3,8 mm ulkohalkaisija tekee niistä ihanteellisia konesaleihin ja suuren tiheyden ympäristöihin, joissa on tiheitä kytkentäkenttiä ja blade-palvelin/kytkinrunkoinstallaatioita, mahdollistaen arvokkaan räkkitilan maksimaalisen käytön.- Pienempi LS0H-ulkovaipan halkaisija: 3,8 mm ulkohalkaisija- Cat6-yhteensopiva, soveltuu suuritiheyksisiin kytkimiin ja paneeleihin- Riippumattomasti varmennettu, T568B-johdotus- Väri- ja pituusvalikoima, yksittäin pakattu- Blade-tyyppinen ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,272 kg CO2e


