EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - Kytkentäkaapeli kat6UTP 25cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540528311
Sähkönumero
7226876
Toimittajan tuotenumero
100-661-10
Tukkuerä
1
Excel Cat6 litteä patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 0,25 m musta (10 kpl pakkaus)
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn asuinkaapeloinnissa.Litteä rakenne yhdistettynä ohuisiin muotoiltuihin suojuksiin tekee niistä ihanteellisia asuinrakennusten kaapelointijärjestelmien kaappien ahtaisiin tiloihin.- Kategoria 6- Ihanteellinen asuinjärjestelmiin- Litteä kaapelirakenne- LS0H-ulkovaipa vakiona- Yksittäin pakattu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,879 kg CO2e
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn asuinkaapeloinnissa.Litteä rakenne yhdistettynä ohuisiin muotoiltuihin suojuksiin tekee niistä ihanteellisia asuinrakennusten kaapelointijärjestelmien kaappien ahtaisiin tiloihin.- Kategoria 6- Ihanteellinen asuinjärjestelmiin- Litteä kaapelirakenne- LS0H-ulkovaipa vakiona- Yksittäin pakattu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,879 kg CO2e


