EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - 215MM END-END P/CORD C6A BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - 215MM END-END P/CORD C6A BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540517254

Sähkönumero

7227013

Toimittajan tuotenumero

101-191-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

0.215 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Suojattu LSOH Blade Booted 215 mm musta (10-pack)