EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - 215MM END-END P/CORD C6A BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5055540513263
Sähkönumero
7227014
Toimittajan tuotenumero
101-192-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
0.215 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


