EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - 215MM END-END P/CORD C6A GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540587967
Sähkönumero
7227016
Toimittajan tuotenumero
101-194-10
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Suojattu LSOH Blade Booted 215 mm vihreä (10-pack)
Excel-luokan 6A (laajennettu luokka 6) liitäntäjohdot nostavat kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu nykyisten ISO- ja EIA/TIA-standardien mukaisesti luokan Ea laajennetun kategorian 6A suorituskykyä varten, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettavaa, korkeaa verkon suorituskykyä, mukaan lukien tuki uusille sovelluksille, kuten 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D__x000D_Kukin Excel kategorian 6A liitosjohto koostuu neljästä kierretyistä 26AWG:n kuparilankaparista, ja alumiini-/polyesterifolionauha muodostaa yksittäisen suojuksen jokaiselle parille. Nämä parit kaapeloidaan sitten yhteen eri pituuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Kaapelin päättävät porrastetusti pinssatut RJ45-varjostetut pistokkeet, ja kukin johto on varustettu värikoodatuilla ohutlinjaisilla valetuilla kengillä, jotka soveltuvat käytettäväksi tiheässä reitittimessä tai kytkimen terässä._x000D_Se on hyvä, jos se on hyvä, jos se on hyvä.- Määritelty 500 MHz:iin_x000D_x000D_- Soveltuu 10 gigabitin 10GBase-T- ja POE++-sovelluksiin_x000D_x000D_- Yksittäinen foliosuojaus jokaisen parin päällä_x000D_- Terätyylinen valettu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- Paneelin ja kytkimen välinen pituus, pituus ja väri valittavissa_x000D_x000D_- LSOH-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,603 kg CO2e.
Excel-luokan 6A (laajennettu luokka 6) liitäntäjohdot nostavat kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu nykyisten ISO- ja EIA/TIA-standardien mukaisesti luokan Ea laajennetun kategorian 6A suorituskykyä varten, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettavaa, korkeaa verkon suorituskykyä, mukaan lukien tuki uusille sovelluksille, kuten 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D__x000D_Kukin Excel kategorian 6A liitosjohto koostuu neljästä kierretyistä 26AWG:n kuparilankaparista, ja alumiini-/polyesterifolionauha muodostaa yksittäisen suojuksen jokaiselle parille. Nämä parit kaapeloidaan sitten yhteen eri pituuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Kaapelin päättävät porrastetusti pinssatut RJ45-varjostetut pistokkeet, ja kukin johto on varustettu värikoodatuilla ohutlinjaisilla valetuilla kengillä, jotka soveltuvat käytettäväksi tiheässä reitittimessä tai kytkimen terässä._x000D_Se on hyvä, jos se on hyvä, jos se on hyvä.- Määritelty 500 MHz:iin_x000D_x000D_- Soveltuu 10 gigabitin 10GBase-T- ja POE++-sovelluksiin_x000D_x000D_- Yksittäinen foliosuojaus jokaisen parin päällä_x000D_- Terätyylinen valettu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- Paneelin ja kytkimen välinen pituus, pituus ja väri valittavissa_x000D_x000D_- LSOH-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,603 kg CO2e.


